Beli Kabel Solar Panel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:KABEL NYA ETERNA 1X1.5MM HITAM 100 METERNYA adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat. Yang terdiri dari konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC satu lapis berwarna, Kabel NYA terdiri dari warna Hitam, Merah, Biru, dan Kuning Hijau yang diperuntukkan sebagai Grounding atau Arde Ukuran 1x1.5mm menunjukan kabel hanya memiliki 1 isi dan tebal tembaga 1.5mm. Kabel jenis NYA hanya memiliki 1 lapisan PVC yang melindungi Tembaga tanpa tambahan lapisan lainnya. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.
- ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Deskripsi:Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVCatribut:
- Type: NYY
- Length (m): 50
- Adidaya RE Kabel Panel Surya DCDeskripsi:Kabel Solar Panel Surya/PV/ Modul Hitam 6mm. Kabel untuk solar panel.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 1
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYM adalah sebutan untuk kabel jenis Kawat tembaga yang terdiri dari beberapa konduktor tembaga padat terdampar dengan kabel berisolasi PVC berwarna pada bagian dalam dan kulit luar kabel warna putih. Ukuran 2x1.5mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 1.5mm. kabel jenis NYM memiliki 3 lapisan kulit yang terdiri dari lapisan terdalam pada kabel tembaga tunggal berwarna pada masing-masing kabel kemudian lapisan kedua berwarna keabu-abuan dan lapisan ketiga yaitu kulit luar berwarna putih. Kabel Listrik Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN sehingga sangat aman untuk digunakan.atribut:
- Length (m): 50
- Cole Parmer Panel-Mount Solar Powered ThermometerDeskripsi:These maintenance-free thermometers operate on solar power in light levels above 100 LUX, and use a battery back-up below 100 LUX. The calibration adjustment is on back of unit. The 48"L cable has no lead-containing pigments. Use panel-mount thermometers for front flange attachment. Use wall-mount thermometers for rear flange attachment. U-clamp thermometers are for mounting without flange attachment.atribut:
- Meter Measurement Type: Digital Indicator
- Number Of Probe Channels: 1
- Minimum Temperature (°F): -40
- Maximum Temperature (°F): 158
- Minimum Temperature (°C): -40
- Maximum Temperature (°C): 70
- Accuracy (%): ±1 (full-scale)
- Battery: Rechargeable Li-ion Battery (1)
- Display Type: 3.5-digit LCD
- Height (inch): 2/5
- Number of Probes Included: 1
- Probe Diameter (inch): 0.2
- Probe Length (inch): 1
- Resolution (degree): 0.1
- ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- IRIS Pulse system Solar LightDeskripsi:-Pulse type solar light rechargeable that charges daytime sunlight.-The lighting time is approx. 7 hours.-6 bulbs of High brightness LED are used.-Since it uses 4 stage step long reflector, it is excellent in brightness.
- Cole Parmer Panel-Mount Solar Powered Thermometer With Plastic CaseDeskripsi:These maintenance-free thermometers operate on solar power in light levels above 100 LUX, and use a battery back-up below 100 LUX. The calibration adjustment is on back of unit. The 48"L cable has no lead-containing pigments. Use panel-mount thermometers for front flange attachment. Use wall-mount thermometers for rear flange attachment. U-clamp thermometers are for mounting without flange attachment.atribut:
- Meter Measurement Type: Digital Indicator
- Minimum Temperature (°F): -40
- Maximum Temperature (°F): 158
- Minimum Temperature (°C): -40
- Maximum Temperature (°C): 70
- Accuracy (%): ±1 (full-scale)
- Battery: Rechargeable Li-ion Battery (1)
- Number of Probes Included: 1
- Probe Diameter (inch): 0.2
- Probe Length (inch): 1
- Resolution (degree): 0.1
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- FLUKE Solar Clamp MeterDeskripsi:The 393 FC CAT III 1500 V True-rms Clamp Meter with iFlex is designed for solar photovoltaic (PV) installation technicians and maintenance professionals who work in high voltage dc environments: PV arrays, wind power, electric railways, data centers battery banks for uninterruptible power supplies. The clamp will measure up to 1500 V dc, 1000 V ac, and up to 999.9 A dc or ac through the clamp jaw. The included iFlex flexible current probe extended ac current measurements up to 2500 amps. This clamp has a thin jaw, giving you access to cables in crowded combiner boxes. Test leads are designed with your work in mind, and are also rated to CAT III 1500 V dc.Key functions of the solar clamp meter:- IP54 rated, ideal for work outdoors including PV panel testing- DC power measurement, showing readings in kVA- Audio Polarity indicator helps prevent accidental miswires- Visual Continuity turns provide a bright green light in the display, ideal when working in dark and noisy environments- Logging and reporting of test results via Fluke Connect software- When measuring ac current the included iFlex flexible current probe gives you unparalleled access to cable is tight spaces. The iFlex probe can be twisted through extremely small spaces and provide accurate current measurements.The world's first CAT III 1500 V true-RMS solar clamp meteratribut:
- Battery Type: 2 AA IEC LR6 alkaline
- Battery Life (hour): 200
- Display: Dual display with backlight
- Automatic Power Off Time (minute): 20
- Dimensions (mm): 281x84x49
- Flexible Current Probe Cable Length (m): 1.8
- Flexible Current Probe Diameter (mm): 7.5
- Ingress Protection: IEC 60529: IP54 non-operating
- Jaw Opening (mm): 34
- Maximum Voltage (V) : AC 1000; DC 1500
- Operating Altitude (m): 2000
- Operating Humidity (without condensation) (%): Non condensing (<10 °C); ≤90 RH (10 °C to 30 °C); ≤75 RH (30 °C to 40 °C); ≤45 RH (40 °C to 50 °C)
- Operating Temperature (°C): -10 to 50
- Storage Altitude (m): 12000
- Storage Temperature (°C): -40 to 60
- Temperature Coefficients: Add 0.1 x specified accuracy for each degree C >28 °C or <18 °C
- ETERNA KABEL Power Cable NYM Series (Per Meter Continuous) For Building (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- PM Kabel Duct PVCDeskripsi:PVC Cable Duct- Digunakan sebagai pelindung kabel dan tempat tarikan kabel pada panel listrik atau bangunan agar terlihat rapi- PM electric menyediakan solusi cable duct premium, dengan spesifikasi sebagai berikut :- Bahan PVC superior high impact- Max Temperature 85°C- Panjang 2m- Ketebalan cable duct : 1.5mm- Fire Retardant
- Panduit Cable Ties Nylon 1.1mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 1.1
- Application: For Indoor, Outdoor
- IRIS OHYAMA Pulse Solar Lightatribut:
- Light Source: 6 white LEDs
- Material: Body / base: ABS resin, cap / spike / joint: polypropylene, panel cover: acrylic resin, clear cover: steel roll resin, pole: vinyl chloride coated steel pipe
- Dimensions (mm): phi 130x685
- Weight (g): 580
- TRUSCO Number: 419-0165
- Panduit Cable Ties Nylon 1.9mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 1.9
- Application: For Indoor, Outdoor
- Panduit Cable Ties Nylon 1.3mm (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Color: Black
- Thickness (mm): 1.3
- Application: For Indoor, Outdoor
Daftar Harga Kabel Solar Panel Terbaru April 2026
| Trina Solar Panel Monocrystalline | Rp3.099.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYA Series For Building (Kabel Listrik) | Rp489.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik) | Rp939.900 |
| Adidaya RE Kabel Panel Surya DC | Rp30.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik) | Rp689.900 |
| Cole Parmer Panel-Mount Solar Powered Thermometer | Rp14.999.900 |
| ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik) | Rp46.900 |
| IRIS Pulse system Solar Light | Rp459.900 |
| Cole Parmer Panel-Mount Solar Powered Thermometer With Plastic Case | Rp9.399.900 |
| Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/n4P106390832-1.jpg)
/2vP103750103-1.jpg)

/lfP106390771-2.jpg)

/mmP106390814-2.jpg)


/a3P105738363-1.jpg)

%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/93P106094327-1.jpg)
/iaP102121658-2.jpg)

/joP105546708-1.jpg)


/kfP105546735-1.jpg)
/k6P105546726-1.jpg)